GREENLUX - Izzó ledes 15W E27foglalat 1160lm 6000K IP20 GT93189 - GXLZ141
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Feszültség fajtája - AC
Hosszúság - 120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT93189
Gyártói cikkszám
GXLZ141
Gyártói típuskód
LED SMD 15W CW
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Feszültség fajtája:
AC
Hosszúság:
120 mm
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Átmérő:
60 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 15W E27foglalat 1160lm 6000K