Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 2W MR11 CW 6000K IP20 GT94732 - GXLZ121

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 2W MR11 CW 6000K IP20 GT94732

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU4

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660106595

Sonepar cikkszám

GT94732

Gyártói cikkszám

GXLZ121

Gyártói típuskód

LED9 SMD 2835 MR11 2W-CW

Foglalat:

GU4

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

38 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

50000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W MR11 CW 6000K