Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 2W MR11 WW 2800K IP20 GT96672 - GXLZ122

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 2W MR11 WW 2800K IP20 GT96672

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - GU4

  • Névleges feszültség - 12-0 V

  • Lámpaforma - reflektor

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 38 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660106601

Sonepar cikkszám

GT96672

Gyártói cikkszám

GXLZ122

Gyártói típuskód

LED9 SMD 2835 MR11 2W-WW

Foglalat:

GU4

Névleges feszültség:

12-0 V

Lámpaforma:

reflektor

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

38 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

egyéb

Átmérő:

35 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %Izzó ledes 2W MR11 WW 2800K