Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Izzó ledes 4W E14 300lm 360fokos 4200K SN074883 - GXLZ265

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 4W E14 300lm 360fokos 4200K SN074883

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8592660114736

Sonepar cikkszám

SN074883

Gyártói cikkszám

GXLZ265

Gyártói típuskód

LED51 SMD 2835 E14 4W NW

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W E14 300lm 360fokos 4200K