Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Izzó ledes 5W 4000K 350lm GU5,3 MR16 SN087208 - GXDS190

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 5W 4000K 350lm GU5,3 MR16 SN087208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Foglalat - GU5,3

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087208

Gyártói cikkszám

GXDS190

Gyártói típuskód

DAISY LED HP 5W MR16 NW

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Foglalat:

GU5,3

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W 4000K 350lm GU5,3 MR16