Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 5W GU5,3 MR16 2800K 380lm SN032099 - GXDS026

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 5W GU5,3 MR16 2800K 380lm SN032099

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660112893

Sonepar cikkszám

SN032099

Gyártói cikkszám

GXDS026

Gyártói típuskód

DAISY LED HP 5W MR16 ML/WW

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W GU5,3 MR16 2800K 380lm