Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Izzó ledes 6W E27foglalat 550lm 360fokos 6000K IP20 GT89932 - GXLZ137

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Izzó ledes 6W E27foglalat 550lm 360fokos 6000K IP20 GT89932

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 105 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT89932

Gyártói cikkszám

GXLZ137

Gyártói típuskód

LED EYE 360 6W CW

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

105 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Átmérő:

60 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W E27foglalat 550lm 360fokos 6000K