Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED modul 18W 1700lm 4000K SN102155 - GXDS150

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - LED modul 18W 1700lm 4000K SN102155

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 18-18 W

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

143 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN102155

Gyártói cikkszám

GXDS150

Gyártói típuskód

DAISY LED MODUL 18W-NW

Lámpateljesítmény:

18-18 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

LED modul 18W 1700lm 4000K