Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Led modul 230V 15W 4200K 1600lm IP20 SN002638 - GXLM001

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Led modul 230V 15W 4200K 1600lm IP20 SN002638

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - egyéb

  • Átmérő - 170 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Feszültség fajtája - AC

  • Átlagos névleges élettartam - 35000 h

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660112466

Sonepar cikkszám

SN002638

Gyártói cikkszám

GXLM001

Gyártói típuskód

LED MODUL 15W-NW

Szín:

egyéb

Átmérő:

170 mm

Védettség (IP):

IP20

Feszültség fajtája:

AC

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; Led modul 230V 15W 4200K 1600lm