Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Led modul 230V 24W 3000K 2500lm SN074899 - GXLM004

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Led modul 230V 24W 3000K 2500lm SN074899

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660116778

Sonepar cikkszám

SN074899

Gyártói cikkszám

GXLM004

Gyártói típuskód

LED MODUL 24W-WW

Fényforrások ; LED modul ; Led modul 230V 24W 3000K 2500lm