Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Led modul 230V 24W 4200K 2500lm IP20 SN002639 - GXLM002

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Led modul 230V 24W 4200K 2500lm IP20 SN002639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - egyéb

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 210 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660112473

Sonepar cikkszám

SN002639

Gyártói cikkszám

GXLM002

Gyártói típuskód

LED MODUL 24W-NW

Foglalat:

egyéb

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

210 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Szín:

egyéb

Átmérő:

210 mm

Átlagos névleges élettartam:

35000 h

Védettség (IP):

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; Led modul 230V 24W 4200K 2500lm