Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED működtető 100W IP67 SN097640 - GXLD009

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - LED működtető 100W IP67 SN097640

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kimeneti teljesítmény - 100-100 W

  • Védettség (IP) - IP67

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN097640

Gyártói cikkszám

GXLD009

Gyártói típuskód

DRIVER LED IP67 100W

Kimeneti teljesítmény:

100-100 W

Védettség (IP):

IP67

LED működtető 100W IP67