Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED panel 36W 130lm/W 4000K 600x300mm SN107208 - GXPR041

MásolásMásolás
GREENLUX - LED panel 36W 130lm/W 4000K 600x300mm SN107208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107208

Gyártói cikkszám

GXPR041

Gyártói típuskód

VIRGO PROFI MINI 36W N2A NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

LED panel 36W 130lm/W 4000K 600x300mm