Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - LED panel 40W 3400lm 4000K 600x600mm IP20 SN070321 - GXDS071

MásolásMásolás
GREENLUX - LED panel 40W 3400lm 4000K 600x600mm IP20 SN070321

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4200 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3400 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8592660116082

Sonepar cikkszám

SN070321

Gyártói cikkszám

GXDS071

Gyártói típuskód

DAISY VIRGO 840-40W/WF

Színhőmérséklet:

4000-4200 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3400 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Névleges feszültség:

220-240 V

Hosszúság:

595 mm

Szélesség:

959 mm

Magasság / mélység:

9 mm

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 40W 3200lm 4000K 600x600mm