Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - LED panel 45W 4100lm 4000K 600x600mm SN096357 - GXDS075

MásolásMásolás
GREENLUX - LED panel 45W 4100lm 4000K 600x600mm SN096357

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 4100 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096357

Gyártói cikkszám

GXDS075

Gyártói típuskód

DAISY LED VIRGO 840-45W/WF

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

4100 lm

Fényforrással:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

45-45 W

LED panel 45W 4100lm 4000K 600x600mm