Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 1200lm 4000K kerek SN096717 - GXDW300

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 12W 1200lm 4000K kerek SN096717

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 1200 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN096717

Gyártói cikkszám

GXDW300

Gyártói típuskód

LED CASTOR-R 12W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

1200 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényszín:

fehér

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Mélysugárzó LED-es 12W 1200lm 4000K kerek