GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 15W 1500lm 4600K négyzet SN092092 - GXDW314
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpateljesítmény - 15-15 W
Effektív fényáram - 1500 lm
Fényszín - fehér
Színhőmérséklet - 4600-4600 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092092
Gyártói cikkszám
GXDW314
Gyártói típuskód
ZETA-S 15W NW
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
15-15 W
Effektív fényáram:
1500 lm
Fényszín:
fehér
Színhőmérséklet:
4600-4600 K
Mélysugárzó LED-es 15W 1500lm 4600K négyzet