Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2050lm 4600K négyzet IP20 SN092108 - GXDW316

MásolásMásolás
GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 21W 2050lm 4600K négyzet IP20 SN092108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4600-4600 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 2050 lm

  • Névleges feszültség - 220.24-220.24 V

  • Lámpateljesítmény - 21-21 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092108

Gyártói cikkszám

GXDW316

Gyártói típuskód

ZETA-S 21W NW

Színhőmérséklet:

4600-4600 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

2050 lm

Névleges feszültség:

220.24-220.24 V

Lámpateljesítmény:

21-21 W

Mélysugárzó LED-es 21W 2050lm 4600K négyzet IP20