GREENLUX - Mélysugárzó LED-es 24W 2100 lm 3000K IP44 kerek SN100126 - GXDW323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Védettség - IP44
Effektív fényáram - 2100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN100126
Gyártói cikkszám
GXDW323
Gyártói típuskód
ZETA-R IP44 24W WW
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Védettség:
IP44
Effektív fényáram:
2100 lm
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
24-24 W
Mélysugárzó LED-es 24W 2100 lm 3000K IP44 kerek