GREENLUX - Menny izzós lpt 1x18W E27 IP65 Szürke-Fehér GT92632 - GXIZ001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP65
Mozgásérzékelővel - Nem
Fényforrással - Nem
Fényforrás - kompakt fénycső
Ház színe - szürke
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660100036
Sonepar cikkszám
GT92632
Gyártói cikkszám
GXIZ001
Gyártói típuskód
TAURUS 1E27 GR
Védettség:
IP65
Mozgásérzékelővel:
Nem
Fényforrással:
Nem
Fényforrás:
kompakt fénycső
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényérzékelővel:
Nem
Hosszúság:
83 mm
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
245 mm
Érintésvédelem:
II
Működtető:
nem szükséges
Fénykilépés:
direkt
Alkalmas fényforrások számához:
1
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen