GREENLUX - Menny LED-es lpt 12W 3800K 850lm matt króm SN110998 - GXDW262
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 80-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 4
Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN110998
Gyártói cikkszám
GXDW262
Gyártói típuskód
LED60 FENIX-R matt chrome 12W NW
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
80-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
4
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Menny LED-es lpt 12W 3800K 850lm matt króm