GREENLUX - Menny LED-es lpt 15W 4200K 1600lm PC opál burás IP44 SN002641 - GXLS202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP44
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660112398
Sonepar cikkszám
SN002641
Gyártói cikkszám
GXLS202
Gyártói típuskód
RONDE LED 15W NW
Védettség:
IP44
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg prizma
Külső átmérő:
225 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
105 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 15W 4200K 1600lm PC opál burás IP44