GREENLUX - Menny LED-es lpt 16W 1200lm 4000K IP66 kerek szürke dimmelhető SN092253 - GXPR087
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP66
Effektív fényáram - 1200 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092253
Gyártói cikkszám
GXPR087
Gyártói típuskód
RENO PROFI S 16W HF NW DIM
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP66
Effektív fényáram:
1200 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
szürke
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényszín:
fehér
Lámpateljesítmény:
16-16 W
Menny LED-es lpt 16W 1200lm 4000K IP66 kerek szürke dimmelhető