GREENLUX - Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm fehér SN073462 - GXLS370
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 1400 lm
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8592660116617
Sonepar cikkszám
SN073462
Gyártói cikkszám
GXLS370
Gyártói típuskód
PERRY MILK 3DIM 18W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
1400 lm
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 18W 4000K 1400lm fehér