GREENLUX - Menny LED-es lpt 20W 1650lm 4000K IP65 kerek fekete SN105126 - GXPS025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Védettség - IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 20-20 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105126
Gyártói cikkszám
GXPS025
Gyártói típuskód
DARA ROUND B 20W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Védettség:
IP65
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Menny LED-es lpt 20W 1650lm 4000K IP65 kerek fekete