GREENLUX - Menny LED-es lpt 65W 3000-6000K 4500lm szabályozható SN096411 - GXLS382
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 3000-6000 K
Effektív fényáram - 4500 lm
Lámpateljesítmény - 65-65 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096411
Gyártói cikkszám
GXLS382
Gyártói típuskód
MASON II MILK RC 65W
Színhőmérséklet:
3000-6000 K
Effektív fényáram:
4500 lm
Lámpateljesítmény:
65-65 W
Menny LED-es lpt 65W 3000-6000K 4500lm szabályozható