GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225mm fehér IP20 SN000762 - GXDW032
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - alumínium
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN000762
Gyártói cikkszám
GXDW032
Gyártói típuskód
LED90 FENIX-R White 18W WW
Védettség:
IP20
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
alumínium
Névleges feszültség:
220-240 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
225 mm
Érintésvédelem:
II
Magasság / mélység:
35 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; GREENLUX ; Menny LED-es lpt opál 18W 1450lm 3000K 225mm fehér