GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1500/2100lm 3000K 400mm IP20 GT96360 - GXLS085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96360
Gyártói cikkszám
GXLS085
Gyártói típuskód
LED SCALEA FARO HF 24W WW
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
405 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
100 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1500/2100lm 3000K 400mm