GREENLUX - Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1800/2400lm 6500K 400mm IP20 GT96348 - GXLS072A
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Védettség - IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Ház színe - fehér
Ház anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96348
Gyártói cikkszám
GXLS072A
Gyártói típuskód
LED SCALEA II FARO 24W CW
Védettség:
IP20
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
acél
Névleges feszültség:
85-265 V
Búra anyaga:
műanyag opál
Külső átmérő:
400 mm
Érintésvédelem:
I
Magasság / mélység:
100 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt opál 85-265V 24W 1800/2400lm 6500K 400mm