GREENLUX - Menny LED-es UFO lpt. 3DIMM 18W 1300/650/130lm 4000K IP20 335mm SN096388 - GXLS374
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Fényforrással - Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN096388
Gyártói cikkszám
GXLS374
Gyártói típuskód
PERRY II MILK 3DIM 18W NW
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrással:
Igen
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Menny LED-es UFO lpt. 3DIMM 18W 1300/650/130lm 4000K IP20 335mm