Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Mennyezeti LED-es lpt 7W 500lm 4000K IP20 SN092235 - GXLL030

MásolásMásolás
GREENLUX - Mennyezeti LED-es lpt 7W 500lm 4000K IP20 SN092235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Effektív fényáram - 500 lm

  • Fényforrással - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN092235

Gyártói cikkszám

GXLL030

Gyártói típuskód

LED JIMMY-R FIXED 7W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Effektív fényáram:

500 lm

Fényforrással:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Mennyezeti LED-es lpt 7W 500lm 4000K IP20