GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1350lm 2800K 18W matt króm 225mm SN025174 - GXDW085
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 2800-2800 K
Lámpateljesítmény - 18-18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1350-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN025174
Gyártói cikkszám
GXDW085
Gyártói típuskód
LED90 VEGA-S Matt Chrome 18W W
Színhőmérséklet:
2800-2800 K
Lámpateljesítmény:
18-18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1350-0 lm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1350lm 2800K 18W matt króm 225mm