Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm IP20 GT96320 - GXDW013

GREENLUX
MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm IP20 GT96320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 225 mm

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96320

Gyártói cikkszám

GXDW013

Gyártói típuskód

LED90 VEGA-S White 18W CW

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

225 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Üveg / fedél kivitel:

matt

Szín:

fehér

Ház színe:

fehér

Átlagos névleges élettartam:

30000 h

Védettség (IP):

IP20

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 1450lm 6500K 18W fehér 225mm