Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 600x600 IP20 GT95255 - GXLS086

MásolásMásolás
GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 600x600 IP20 GT95255

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4200-4200 K

  • Védettség - IP20

  • Effektív fényáram - 3950 lm

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT95255

Gyártói cikkszám

GXLS086

Gyártói típuskód

LED VIRGO-840 40W

Színhőmérséklet:

4200-4200 K

Védettség:

IP20

Effektív fényáram:

3950 lm

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges feszültség:

100-240 V

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 3950lm 4200K 40W 600x600