GREENLUX - Sülly. LED-es lpt 960lm 3000K 12W fehér IP20 GT96312 - GXDW001
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 220-240 V
Lámpaforma - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel - matt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT96312
Gyártói cikkszám
GXDW001
Gyártói típuskód
LED60 VEGA-R White 12W WW
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Üveg / fedél kivitel:
matt
Szín:
fehér
Ház színe:
fehér
Átmérő:
174 mm
Átlagos névleges élettartam:
30000 h
Védettség (IP):
IP20
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Sülly. LED-es lpt 960lm 3000K 12W fehér