Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 15W 780mm 4000K IP44 SN106849 - GXLS205

MásolásMásolás
GREENLUX - Tükörvilágító LED-es lpt 15W 780mm 4000K IP44 SN106849

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Védettség - IP44

  • Lámpateljesítmény - 15-15 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106849

Gyártói cikkszám

GXLS205

Gyártói típuskód

MIRROR 15W NW

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Védettség:

IP44

Lámpateljesítmény:

15-15 W

Tükörvilágító LED-es lpt 15W 780mm 4000K IP44