Nem visszaküldhető

Grothe - Csengő 12V elemes vezeték nélküli 250m IP20 GT90200 - 43303

MásolásMásolás
Grothe - Csengő 12V elemes vezeték nélküli 250m IP20 GT90200

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Áram fajtája - DC

  • Hangerő - 86 dB

  • Vezeték nélküli - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459433031

Sonepar cikkszám

GT90200

Gyártói cikkszám

43303

Gyártói típuskód

Mis 210M

Ház színe:

egyéb

Áram fajtája:

DC

Hangerő:

86 dB

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

500 m

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

1

Modulszélesség:

6.38

Csengő/kaputelefon ; Grothe ; Csengő 12V elemes vezeték nélküli 250m