Grothe - Csengő 12V elemes vezeték nélküli 500m IP20 GT50694 - 43305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 8-12 V
Áram fajtája - AC/DC
Hangerő - 86 dB
Vezeték nélküli - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011459433055
Sonepar cikkszám
GT50694
Gyártói cikkszám
43305
Gyártói típuskód
Mistral 200M
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
8-12 V
Áram fajtája:
AC/DC
Hangerő:
86 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
500 m
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
1
Modulok száma (modulos építési módnál):
1
Modulszélesség:
6.38
Hatótáv 250 m, 868 MHz, 17 dallam, 88 dB/A/ A készlet tartalmaz: - 1 vevőkészülék (4X1,5V LR 14/c) Alkaline baby elem, - 1 adókészülék (2x1,5V LR03/AAA) az adó tart., vízálló, IP54