Nem visszaküldhető

Grothe - Csengő 12V vezeték nélküli 250m IP20 GT33815 - 43300

MásolásMásolás
Grothe - Csengő 12V vezeték nélküli 250m IP20 GT33815

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Hangerő - 86 dB

  • Vezeték nélküli - Igen

  • Szerelési mód - falon kívüli

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459433000

Sonepar cikkszám

GT33815

Gyártói cikkszám

43300

Gyártói típuskód

Mis 300M

Ház színe:

egyéb

Áram fajtája:

AC/DC

Hangerő:

86 dB

Vezeték nélküli:

Igen

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Max. hatótáv:

500 m

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Modulszélesség:

6.38

Hatótáv 250 m, 868 MHz, 17 dallam, alarm funkció Vakus fényjelzés, állítható hangerő, 88db/A/ A készlet tartalmaz: - 1 vevőkészülék (4X1,5V LR 14/c) Alkaline baby elem, vagy =/~8-12V - 1 adókészülék, vízálló, IP54