Grothe - Csengő 12V vezeték nélküli vevőkészülék 250m IP20 GT36476 - 43401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Áram fajtája - AC/DC
Hangerő - 86 dB
Vezeték nélküli - Igen
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459434014
Sonepar cikkszám
GT36476
Gyártói cikkszám
43401
Gyártói típuskód
Mis 600E
Ház színe:
egyéb
Áram fajtája:
AC/DC
Hangerő:
86 dB
Vezeték nélküli:
Igen
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Max. hatótáv:
500 m
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
1
Modulszélesség:
7.77
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Csengő 12V vezeték nélküli vevőkészülék 250m