Nem visszaküldhető

Grothe - Csengő 230VAC vezeték nélküli 500m GT33816 - 43310

MásolásMásolás
Grothe - Csengő 230VAC vezeték nélküli 500m GT33816

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Áram fajtája - AC

  • Hangerő - 82 dB

  • Elem beépített - Nem

  • Védettség (IP) - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33816

Gyártói cikkszám

43310

Gyártói típuskód

Mistral 400M

Ház színe:

fehér

Áram fajtája:

AC

Hangerő:

82 dB

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Ház anyaga:

műanyag

Hatótáv 150 m, 868 MHz, 82 db/A/ 13 dallam A készlet tartalmaz: - 1 vevőkészülék 230 VAC, közvetlenül dugaljba csatlakoztatható - 1 adókészülék, vízálló, IP54