Grothe - Csengő 4x1,5V többszólamú 3 dallammal GT33798 - 43150

MásolásMásolás
Grothe - Csengő 4x1,5V többszólamú  3 dallammal GT33798

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - egyéb

  • Névleges feszültség - 8-12 V

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Hangerő - 83 dB

  • Vezeték nélküli - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4011459431501

Sonepar cikkszám

GT33798

Gyártói cikkszám

43150

Gyártói típuskód

Croma 50

Ház színe:

egyéb

Névleges feszültség:

8-12 V

Áram fajtája:

AC/DC

Hangerő:

83 dB

Vezeték nélküli:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Elem beépített:

Nem

Védettség (IP):

egyéb

Max. hatótáv:

200 m

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

1

Modulok száma (modulos építési módnál):

1

Modulszélesség:

9.05

3 dallam, hangerő szabályozható, 83dBmax táplálás 4-1,5 V Baby elemről