Grothe - Csengő Gong GT33799 - 44065
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Áram fajtája - AC
Hangerő - 83 dB
Vezeték nélküli - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459440657
Sonepar cikkszám
GT33799
Gyártói cikkszám
44065
Gyártói típuskód
GONG 065 BW
Ház színe:
egyéb
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
83 dB
Vezeték nélküli:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (NEMA):
1
Modulszélesség:
6.55
Betáplálás ~8-12 V vagy =9 V elemről