Grothe - Csengő Gong GT33822 - 44665
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Áram fajtája - AC/DC
Hangerő - 83 dB
Elem beépített - Nem
Védettség (IP) - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33822
Gyártói cikkszám
44665
Gyártói típuskód
Gong 665 bw
Ház színe:
egyéb
Áram fajtája:
AC/DC
Hangerő:
83 dB
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Betáplálás ~8-12 V vagy =9 V-os elemről