Grothe - Csengő Gong GT33824 - 44179
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Névleges feszültség - 230-230 V
Áram fajtája - AC
Hangerő - 80 dB
Vezeték nélküli - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4011459441791
Sonepar cikkszám
GT33824
Gyártói cikkszám
44179
Gyártói típuskód
Gong 569-230V
Ház színe:
egyéb
Névleges feszültség:
230-230 V
Áram fajtája:
AC
Hangerő:
80 dB
Vezeték nélküli:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Elem beépített:
Nem
Védettség (IP):
egyéb
Ház anyaga:
műanyag
Áramfelvétel:
0.06-0.06 A
Védettség (NEMA):
1
Modulszélesség:
5.77
Betáplálás ~230V