Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Grothe - Csengő trafó 8V 1A 2DIN modul GT45494 - 14201

MásolásMásolás
Grothe - Csengő trafó 8V 1A 2DIN modul GT45494

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szekunder feszültség 1 - 8 V

  • Szekunder áramerősség 1 - 1 A

  • Transzformátor fajtája - szabvány csengőtrafó

  • Falon kívüli - Igen

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45494

Gyártói cikkszám

14201

Gyártói típuskód

GT3148 trafo

Szekunder feszültség 1:

8 V

Szekunder áramerősség 1:

1 A

Transzformátor fajtája:

szabvány csengőtrafó

Falon kívüli:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Süllyesztett szerelés:

Nem

Modulszélesség:

2

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

36 mm

Hővédelem:

Nem

Primer feszültség:

230 V

Magasság:

55 mm

Rövidzárbiztos:

Igen

Sorolható / moduláris készülékek ; Grothe ; Csengő trafó 8V 1A 2DIN modul