Grothe - Hangjelző csengő adókészülék Mistral-hoz IP54 SN005029 - 43440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hatótávolság - 250 m
Parancsok száma - 1
Kézi rádióadóval - Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló - Nem
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011459434403
Sonepar cikkszám
SN005029
Gyártói cikkszám
43440
Gyártói típuskód
Mis SE 03.1-s
Hatótávolság:
250 m
Parancsok száma:
1
Kézi rádióadóval:
Igen
Süllyesztett rádiófrekvenciás kapcsoló:
Nem
Védettség (IP):
IP54
Rádiókódoló eszközzel:
Nem
Áramellátás:
elem
Billentyűzet-védőborítás:
Nem
Rádiófrekvencia:
868.35 MHz
Moduláció:
AM
Gördülőkód-rendszer:
Nem
Kódhossz (Bit):
0
Falon kívüli rádiófrekvenciás kapcsoló:
Igen
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Hangjelző csengő adókészülék Mistral-hoz