Nem visszaküldhető

Grothe - Ipari csengő 230V LTW 911A IP54 98dB SN009060 - 24376

MásolásMásolás
Grothe - Ipari csengő 230V LTW 911A IP54  98dB SN009060

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Csengő felső rész átmérője - 100 mm

  • Hangerő - 98 dB

  • Hangnem - gyors ütés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459243760

Sonepar cikkszám

SN009060

Gyártói cikkszám

24376

Gyártói típuskód

LTW 911A 230V

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230 V

Csengő felső rész átmérője:

100 mm

Hangerő:

98 dB

Hangnem:

gyors ütés

Áram fajtája:

AC

Trafó beépített:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Áramfelvétel:

0.025 A

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

3

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Ipari csengő 230V LTW 911A IP54 98dB