Nem visszaküldhető

Grothe - Ipari csengő 230V LTW742 IP66 GT34136 - 22517

MásolásMásolás
Grothe - Ipari csengő 230V LTW742 IP66 GT34136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Csengő felső rész átmérője - 150 mm

  • Hangerő - 105 dB

  • Hangnem - gyors ütés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT34136

Gyártói cikkszám

22517

Gyártói típuskód

LTW 742 230

Ház színe:

szürke

Névleges feszültség:

230 V

Csengő felső rész átmérője:

150 mm

Hangerő:

105 dB

Hangnem:

gyors ütés

Áram fajtája:

AC

Trafó beépített:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Áramfelvétel:

0.05 A

Védettség (IP):

IP66

Ház anyaga:

műanyag

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Ipari csengő 230V LTW742 IP66