Nem visszaküldhető

Grothe - Ipari csengő 24V LTW 911A IP54 98dB GT39692 - 24331

MásolásMásolás
Grothe - Ipari csengő 24V LTW 911A IP54  98dB GT39692

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Csengő felső rész átmérője - 100 mm

  • Hangerő - 98 dB

  • Hangnem - gyors ütés

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011459243319

Sonepar cikkszám

GT39692

Gyártói cikkszám

24331

Gyártói típuskód

LTW 911A 24V A

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

24 V

Csengő felső rész átmérője:

100 mm

Hangerő:

98 dB

Hangnem:

gyors ütés

Áram fajtája:

AC

Trafó beépített:

Nem

Szerelési mód:

falon kívüli

Áramfelvétel:

0.23 A

Védettség (IP):

IP54

Ház anyaga:

műanyag

Védettség (NEMA):

3

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Grothe ; Ipari csengő 24V LTW 911A IP54 98dB